小久保工業所
小久保工業所の 手指消毒用品
小久保工業所の 手指消毒器
ウェッパー ウェットシート用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837618
品番
KM-156
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ウェットシートなどの取り出し口に取付けることで、片手での開閉が容易になります。
仕様
●★入数:1個●材質:本体・アタッチメント/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム●アタッチメント外寸:小/39×73.5mm、大/55×90mm●適応ウェットシートサイズ:小/取り出し口の長辺寸法が39mm以上、大/取り出し口の長辺寸法が55mm以上
アズワン品番
7-3755-01
繰り返し・詰め替え
対応