エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837995 品番DSBC-63-100-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 63-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。この製品は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1144 アズワン品番65-8025-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする