エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838004 品番DSBC-32-20-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 20 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1183 アズワン品番65-8020-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする