ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス大便器用ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838027
品番
M53DS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
大便器を取付けるビスです。
寸法
6.2×63
色
Hグリーン
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
用途
TOTO用
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。