エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838029 品番DSBC-100-500-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800


Festo ISO シリンダ DSC-100-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5、クッション。PPS

仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1106 アズワン品番65-8033-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする