ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス大便器用AYボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838106
品番
M53DSAY
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
大便器を取付けるビスです。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
Hブラウン
寸法
6×65
使用ドリル
11
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。