曜日別特売
DSBC-125-500-PPSA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 65838126

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838126
品番
DSBC-125-500-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥223,278
販売価格(税別)
202,980


Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS

仕様
●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000
アズワン品番
65-8026-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする