エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838230 品番DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1007 アズワン品番65-8037-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする