スミ付ロータンク用洗浄管

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838343 品番 M570D
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。

寸法D(Φmm)31.75 寸法H1(mm)320 寸法H2(mm)110 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)130 材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65838352
2021-06-06
用途:
トイレの洗浄管交換
サービス業

古い洗浄管のタイプだったので探すのを諦めかけていたのですが、発見出来て良かったです。
製品はとても良い品でした。

対象商品:
65838343
2021-08-10
用途:
トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー 様 (不動産業)

サイズや角度に問題がなくスムーズに作業ができました。

対象商品:
65838352
2019-06-28
用途:
トイレの工事

買いたいのだけれど、商品じゃなくて、表示方法にクレームを言いたい。絵などを使ってどの寸法が何センチとか、もっと細かく表示していただけないと注文のしようがない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報が分かりづらく誠に恐れ入ります。
ご指摘の内容を踏まえまして、商品寸法図ならびに各箇所の寸法情報を
追記いたしましたので、そちらでご確認していただけますと幸いです。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする