エアシリンダ DSBG-40-250-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838370 品番DSBG-40-250-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980


Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-250-PPVA-N3●コード番号:203-6655 アズワン品番65-7979-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする