エアシリンダ DSBG-63-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838397 品番DSBG-63-200-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980


Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522 アズワン品番65-7980-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする