エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838790 品番JMDH-5/2-D-1-M12D-C
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min で、スルーホールに取り付けられています。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7256 アズワン品番65-8008-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする