エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838799 品番JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800


Festoのソレノイドバルブにはパイロットバルブと手動オーバーライドが付いており、ソケットコネクタは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は76mmで、使用圧力は216barです。標準の公称流量は6000l/minです周囲温度:-10→40℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:JMDHです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7386 アズワン品番65-7995-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする