エアソレノイドバルブ JMN1DH対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838817 品番JMN1DH-5/2-D-3-C
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 4、500 l/min で、スルーホール / ねじに取り付けられています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7218 アズワン品番65-7978-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする