エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838835 品番MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800


Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドに対応し、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min で、公称サイズは 18 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7354 アズワン品番65-8009-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする