エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838869 品番MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800


Festoのソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は65mmで210barまでの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MEBH(会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7340 アズワン品番65-8008-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする