ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
止メ金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65839305
品番
M61BT
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質
ZDCクロームメッキ
タイプ
ロータンク給水管用
寸法L(mm)
45
寸法(Φmm)
13
寸法d(Φmm)
12.7