止メ金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65839314 品番 M61BT
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

洗浄管支持金具の止め金具です。

材質ZDCクロームメッキ タイプ小便器パイプ用 寸法L(mm)45 寸法(Φmm)16 寸法d(Φmm)15.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする