ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
止メ金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65839366
品番
M61BT
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質
ZDCクロームメッキ
タイプ
洗浄管25用
寸法L(mm)
56
寸法(Φmm)
25
寸法d(Φmm)
25.3