止メ金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65839375 品番 M61BT
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗浄管支持金具の止め金具です。

材質ZDCクロームメッキ タイプ両ねじ給水管20用 寸法L(mm)56 寸法(Φmm)26.5 寸法d(Φmm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする