MS6-LF-1/2-CRM エアフィルタ MSシリーズ Festo 65839499

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65839499品番MS6-LF-1/2-CRM
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRM は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3322アズワン品番65-8032-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする