エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード65839569 品番PA2-0006025C
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286 アズワン品番65-7887-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする