曜日別特売
MS6-LR-3/8-D7-AS エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 4500L/min Festo 65839648

エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 4500L/min

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65839648品番MS6-LR-3/8-D7-AS
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2095アズワン品番65-8020-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする