エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839779 品番QSLV4-G3/8-8
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,979
販売価格(税別)
5,435


Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-8 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1623 アズワン品番65-8017-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする