仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817
アズワン品番65-8030-43