Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65840104
品番
6999 06 19
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,716
販売価格(税別)
¥
13,378
バスケットに入れる
Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様
●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:214-8179
アズワン品番
65-7897-63