エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65840129 品番416-00000 PEC-3/1-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098


HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ

仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703 アズワン品番65-7482-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする