ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
天日用取出金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840154
品番
M65A
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質
本体/黄銅製、パッキン/NBR
寸法
20
寸法H(mm)
45
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
18
寸法d
G3/4
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※内ねじは切れません。