ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840197
品番
M65TLP
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
寸法
25
寸法A(mm)
42
寸法D(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
40
寸法d
G
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を外側にして取付けてください。