オリジナルシリーズ ローズガーデン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840384 品番UR-4032
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259


オリジナルシリーズ マスキングテープ 20mm
見ているだけで楽しくなれる、そんなデザイン・イラストがいっぱい!
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅20mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ42×H20mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 アズワン品番65-8913-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする