ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840714
品番
M65TPK-SP
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
寸法d(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
69
材質
スベリパッキン/PE
寸法
30
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
69
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。