ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840732
品番
M65TPK-SP
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
寸法d(Φmm)
68
寸法D(Φmm)
90
材質
スベリパッキン/PE
寸法
50
内径(Φmm)
68
外径(Φmm)
90
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。