ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840766
品番
M65TPS
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
寸法
13
材質
ステンレス
寸法d
G1/2
寸法D(Φmm)
48
寸法H(mm)
19
寸法W(mm)
38
寸法a(mm)
5
寸法A(mm)
6.5
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。