ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840818
品番
M65TPS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
寸法
50
材質
ステンレス
寸法d
G2
寸法D(Φmm)
90
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
79
寸法a(mm)
6
寸法A(mm)
17
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。