ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
パッキン ダボ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840827
品番
M65TPS-DP
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
M65TPS用の切り込みパッキンです。
平パッキン、スベリパッキンはM65TLP-HP・SPをご使用ください。
寸法d(Φmm)
31
寸法D(Φmm)
48
材質
NR
寸法
13
内径(Φmm)
31
外径(Φmm)
48
寸法d1(Φmm)
38
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。