ガススプリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付方向限定:一部ポジションロック●シリンダー材質:スチール●ストローク長さ:50mm●ロッド径:23mm●ピストン径:8mm●最大ガス反力:600N●最小ガス反力:100N●コード番号:194-6518 注文コード65841014 品番GS-B3-9048
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業

仕様●取付方向限定:一部ポジションロック●シリンダー材質:スチール●ストローク長さ:50mm●ロッド径:23mm●ピストン径:8mm●最大ガス反力:600N●最小ガス反力:100N●コード番号:194-6518 アズワン品番65-7939-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする