ガススプリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841039 品番EM-05-11-111
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980


押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク

仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495 アズワン品番65-7976-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする