カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65841145 品番1056087
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


Phoenix Contact 警告ラベル又はカバーは黄色の仕上げです。このラベルには、Lightning フラッシュというラベルが付いており、PVC 材製です。ラベルの高さは 56.4 mm、幅は 24.4 mm です。プラグイン取り付けタイプ 動作温度: -60 → 85 ℃

仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:CEC PTPOWER●コード番号:226-4301 アズワン品番65-7618-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする