※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:98mm●外径:144mm●長さ:213mm●定格トルク:7474Nm●コード番号:231-1953
注文コード
65841258
品番
PHE 25GCRSB
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:98mm●外径:144mm●長さ:213mm●定格トルク:7474Nm●コード番号:231-1953
アズワン品番
65-7916-60