※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65841714品番NATV 50 PPA
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥74,778販売価格(税別)
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 50 mm、外径は 90 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング