カラーチェンジクロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841766 品番5118
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ライトが7色に変化する8種のアラーム音付のデジタル置き時計です。
材質:ABS。サイズ:79×79×78mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 仕様●商品サイズ:79×79×78mm●重量:119g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:80×80×80mm アズワン品番65-9019-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
毎日の時間管理
製造業

スイッチ類が底面にあるので使いにくい。アラームの解除方法等判りにくい。
アラーム音の大きさを可変にしてほしい。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする