クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65841994 品番NPHS-S6-M-BC9
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 〜 16 バール

仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569 アズワン品番65-7917-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする