曜日別特売
1019423 クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 65842116

クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
65842116
品番
1019423
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980


Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 24.7 mm 及び 43.6 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材

仕様
●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4282
アズワン品番
65-7609-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする