クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(21個) 注文コード65842317 品番1543340000
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °

仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4535 アズワン品番65-7502-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする