クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 3極 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード65842527 品番2492220000
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980


Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm

仕様●極数:3●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4659 アズワン品番65-7530-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする