クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード65842545 品番2492030000
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4644 アズワン品番65-7528-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする