セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
クリップホルダー トリケラトプス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65842694
品番
SR-4502
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
クリップやペンをホールドできるデスクトップ便利アイテム。
仕様
●本体サイズ:幅5×奥行5×高さ5cm●本体重量:59g●個装サイズ:幅4.4×奥行4.6×高さ5.8cm●個装重量:68g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●付属品:クリップ5個●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-26