M6VSK 樹脂製ソケット ミヤコ 65842848

樹脂製ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法32
内容量1個注文コード65842848品番M6VSK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。
リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。
寸法25×32もあります。

材質PP形状ソケット寸法32呼び径(A)32A
注意
※給水給湯配管や水受けトレイ、引き出しタイプなどが既設の排水位置と干渉する場合はご使用できません。
※寸法25×32は、必ずΦ25からΦ32へ排水されるように接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65842832
2020-04-27
用途: 洗面所の改修
農・林・水産業

洗面所の金属管タイプの排水管に強い洗剤を流し穴が開いたのでそれの改修に25径の樹脂管が探せなかったのでこれで32径のトラップとジョイントした。
トラップ側についてきたパッキンとねじの規格が同じで互換性があったのでこのソケットの25径側のゴムをトラップの32用のゴムと交換するだけでシンプルに接続できた。
トラップのオプション品として25用のゴムパッキンだけで売ってたら最良だったね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする