M71M 石けん水容器 ミヤコ 65842963

石けん水容器

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65842963品番M71M
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

前から押して使用する石けん水容器です。

付属品ビス材質本体:ABS、容器:PE寸法(mm)180×62×120アイボリー容量(mL)約350タンク容量(mL)350
注意
※取付は接着剤又はビス止めです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65842963
2021-01-15
用途: 市役所管理の駅舎公衆トイレに使用
株式会社若狭アメニティ医療・福祉・介護関連業

上記製品1個サンプルとして発注しました。この後18個(市のトイレ)に取り付けて
行く予定、第一区域として18こ、その都度見積り、運賃ひつようですか? 発注個数によりますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする