ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
プッシュ式石けん水容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65842972
品番
M71NA
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前から押して使用する石けん水容器です。
付属品
ビス
材質
本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)
196×60×121
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350